Referenties
FAG:MB32
Rubix:03034840
Fabrikant:0167334870000
EAN:4012801224567

Productdetails : FAG MB 32 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2,5x217x217 mm |
| Logistiek gewicht | 213 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 217 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,59 excl. BTW
/ stuk
€ 64,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen