Referenties
Timken:MB25
Rubix:03320736
Fabrikant:MB25
EAN:0087796213258

Productdetails : TIMKEN MB 25 BORGRING
Lagertoebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Type | lagertoebehoren |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,118 kg |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 288,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
