Referenties
FAG:MB17-A
Rubix:03017480
Fabrikant:0383783880000
EAN:4054369880502

Productdetails : FAG MB 17 A BORGRING
Borgplaat MB..-A, borgmoer, DIN5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72,9 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,76 excl. BTW
/ stuk
€ 6,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
