Referenties
Timken:MB40
Rubix:03329885
Fabrikant:MB40
EAN:0087796028340

Productdetails : TIMKEN MB 40 BORGRING
Lageraccessoires - Groot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 262 mm |
| Type | lageraccessoires - groot |
| Gewicht | 0,293 kg |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,21 excl. BTW
/ stuk
€ 82,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
