Referenties
FAG:MB14-A
Rubix:03017474
Fabrikant:0383783610000
EAN:4054369880496

Productdetails : FAG MB 14 A BORGRING
Borgplaat MB..-A, borgmoer, DIN5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53,5 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,85 excl. BTW
/ stuk
€ 5,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
