Referenties
SKF:MBL 34
Rubix:03044084
Fabrikant:12166
EAN:7316577055651

Productdetails : SKF MBL 34 BORGRING
Lageraccessoires Borgmoer en borging
MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 211 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,56 excl. BTW
/ stuk
€ 63,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen