SKF MBL 36 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:MBL 36
Rubix:03044085
Fabrikant:12167
EAN:7316571033082
SKF MBL 36 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter222 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF MBL 36 BORGRING


Lageraccessoires Borgmoer en borging
MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht185 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter222 mm
Breedte2,5 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73182900
€ 55,62 excl. BTW
/ stuk
€ 67,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen