SKF W 11 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:W 11
Rubix:03045181
EAN:7316570964363
SKF W 11 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter554228 mm
Buitendiameter78,969 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF W 11 BORGRING


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
W-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt om AN en N-borgmoeren op een as of trekbus vast te zetten en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter554228 mm
Buitendiameter78,969 mm
Breedte78,969 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 4,96 excl. BTW
/ stuk
€ 6,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden