Referenties
FAG:MB44
Rubix:03034852
Fabrikant:0383839000000
EAN:4012801224611

Productdetails : FAG MB 44 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x292x292 mm |
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 292 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,21 excl. BTW
/ stuk
€ 190,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen