SKF MB 7 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:MB 7
Rubix:03042089
Fabrikant:12156
EAN:7316577757456
SKF MB 7 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF MB 7 BORGRING


MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Sterke punten

- Eenvoudig, stabiel en betrouwbaar bevestigingselement
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen
- Gebruikt voor KM, KML en HM ... T borgmoeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,9 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter57 mm
Breedte1,25 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 0,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden