Referenties
FAG:MB14
Rubix:03034808
Fabrikant:0167332150000
EAN:4054369880274

Productdetails : FAG MB 14 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1,5x98x98 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden