Referenties
Timken:TW112
Rubix:03320890
Fabrikant:TW112
EAN:0053893822075

Productdetails : TIMKEN TW 112 BORGRING
Borgring TW112
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 84,53 mm |
| Type | kegelrollenlager inch-standaard t-borgring |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Dikte | 1,83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,67 excl. BTW
/ stuk
€ 38,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
