Referenties
KTR:BOWEX M-24 16H7
Rubix:01081855
Fabrikant:010242001600

Productdetails : KTR BOWEX 24 SINT NAAF 16MM
KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | bowex |
| Materiaal | gesinterd staal |
| Maat | 24 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,55 excl. BTW
/ stuk
€ 26,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen