Kegellager Timken 11315, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 39.98 mm | Breedte: 14.288 mm
Buitenring van een kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:11315
Rubix:03384620
Fabrikant:100034855
EAN:0053893172705


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,98 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
Productdetails : TIMKEN 11315 CUP
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te weerstaan, zijn de hoogpresterende kegelrollenlagers van Timken® ontworpen om maximale duurzaamheid te bieden bij minimale inbouwruimte.
Timken kegelrollenlager-buitenring 11315 (TS) voor radiale lageringen. Buitendiameter 80 mm, Breedte 14,288 mm, draaggetallen C0r 55100 N en Cr 48100 N.
Sterke punten
Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
Toepassingen
Gereedschapsmachine, automobiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 167,8 g |
| Binnendiameter | 39,98 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 11000 |
| Totale breedte lager | 18,009 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,22 excl. BTW
/ stuk
€ 137,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen