Kegellager SKF 25520/Q, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 67 mm | Breedte: 19.05 mm

Buitenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:25520/Q
Rubix:03470678
Fabrikant:81396
EAN:7316570859768
SKF 25520 Q CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter67 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 25520 Q CUP


Kegellagercups (buitenring), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met conussen (binnenring met rollenset) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met kegels uit dezelfde serie
- Maakt volledige uitwisselbaarheid van cups mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,05x82,93x82,93 mm
Logistiek gewicht210 g
Binnendiameter67 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12,57 excl. BTW
/ stuk
€ 15,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.