INA EGB 0403 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB0403-E40-Y
Rubix:03190344
Fabrikant:0703839440000
EAN:4012802760422
INA EGB 0403 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter5,5 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 0403 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,22 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter5,5 mm
Breedte3 mm
Serieegb..-e40
Aangepaste tariefcode84833080
€ 0,64 excl. BTW
/ stuk
€ 0,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen