Referenties
INA:EGB0606-E40-B-Y
Rubix:03190065
Fabrikant:0704097730000
EAN:4012802759693

Productdetails : INA EGB 0606 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,98 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen