INA EGB 1008 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB1008-E50-Y
Rubix:03191226
Fabrikant:0710047850000
EAN:4012802758238
INA EGB 1008 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 1008 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht1,6 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte8 mm
Serieegb..-e50
Aangepaste tariefcode84833080
€ 0,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden