INA EGB 1412 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB1412-E40-Y
Rubix:03191128
Fabrikant:0660351120000
EAN:4012802618969
INA EGB 1412 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 1412 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht3,86 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Serieegb..-e40
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen