INA EGB 1820 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB1820-E50-Y
Rubix:03191250
Fabrikant:0702421600000
EAN:4012802760248
INA EGB 1820 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 1820 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht6,41 g
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte20 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen