INA EGB 2830 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB2830-E50-Y
Rubix:03026490
Fabrikant:0702299450000
EAN:4012802760088
INA EGB 2830 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 2830 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33,83 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte30 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 5,27 excl. BTW
/ stuk
€ 6,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen