Referenties
INA:EGB3030-E40-B-Y
Rubix:03191271
Fabrikant:0700617000000
EAN:4012802759044

Productdetails : INA EGB 3030 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,2 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,81 excl. BTW
/ stuk
€ 11,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
