Referenties
Vervangen ref.:EGB8560-E40-Z
INA:EGB8560-E40
Rubix:03191094
Fabrikant:0979563330000
EAN:4064327938480

Productdetails : INA EGB 8560 E40/Z GLIJLAGERBUS
Metalen/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterwand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | egb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,41 excl. BTW
/ stuk
€ 48,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen