Referenties
Igus:AFM-0814-10
Rubix:03202348

Productdetails : IGUS AFM-0814-10 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
