Referenties
Igus:XSM-0608-06
Rubix:03203762

Productdetails : IGUS XSM-0608-06 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden -, 250 graden), zeer geringe vochtopname.
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden -, 250 graden), zeer geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
