Referenties
SKF:PSM 202625 A51
Rubix:03035260
Fabrikant:160842
EAN:7316571789644

Productdetails : SKF PSM 202625 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,44 excl. BTW
/ stuk
€ 7,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
