INA EGB 3530 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB3530-E50-Y
Rubix:03191275
Fabrikant:0675933130000
EAN:4012802681918
INA EGB 3530 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 3530 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,3 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte30 mm
Serieegb..-e50
Aangepaste tariefcode84833080
€ 6,31 excl. BTW
/ stuk
€ 7,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen