Referenties
Igus:RFM-0810-10
Rubix:03209995

Productdetails : IGUS RFM-0810-10 KRAAGLAGER DRYLIN
Iglidur R glijlager, hoge slijtvastheid bij lage belastingen, zeer lage wrijvingswaarden bij droogloop, bij randbelastingen, lage vochtopname. PFTE en siliconenvrij.
Iglidur R glijlager, hoge slijtvastheid bij lage belastingen, zeer lage wrijvingswaarden bij droogloop, bij randbelastingen, lage vochtopname. PFTE en siliconenvrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
