INA EGB 4020 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB4020-E50-Y
Rubix:03190276
Fabrikant:0712459870000
EAN:4012802757071
INA EGB 4020 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 4020 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30,74 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte20 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 52,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden