Referenties
Igus:GFM-0506-035
Rubix:03202599

Productdetails : IGUS GFM-0506-035 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
