Referenties
INA:EGB5040-E50-Y
Rubix:03190242
Fabrikant:0712601370000
EAN:4012802756715

Productdetails : INA EGB 5040 E50/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.
Toepassingen
Voor een soepele lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99,04 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,38 excl. BTW
/ stuk
€ 13,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen