INA EGB 5540 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB5540-E50-Y
Rubix:03191284
Fabrikant:0712739640000
EAN:4012802756739
INA EGB 5540 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 5540 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht110,12 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte40 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 14,19 excl. BTW
/ stuk
€ 17,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen