Referenties
INA:EGB7560-E40-Y
Rubix:03191068
Fabrikant:0709058510000
EAN:4012802758092



Productdetails : INA EGB 7560 E40/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.
Toepassingen
For smooth bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 272,06 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,44 excl. BTW
/ stuk
€ 41,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen