Referenties
SKF:PRM 606540
Rubix:03036410
Fabrikant:115509
EAN:7316571391427

Productdetails : SKF PRM 606540 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x65x60 mm |
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,53 excl. BTW
/ stuk
€ 36,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen