Referenties
SKF:PBM 405060 M1G1
Rubix:03035855
Fabrikant:153329
EAN:7316571738826

Productdetails : SKF PBM 405060 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF massief bronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan gebruiksomstandigheden en toepassingen in zware omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 373 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | pbm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,79 excl. BTW
/ stuk
€ 51,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden