SKF PCM 060808 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 060808 E
Rubix:03065033
EAN:7316571890692
SKF PCM 060808 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 060808 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht1,2 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte8 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden