SKF PCM 200205100 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 200205100 E
Rubix:03475379
EAN:7316572201930
SKF PCM 200205100 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter205 mm
Breedte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 200205100 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter205 mm
Breedte100 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 217,97 excl. BTW
/ stuk
€ 263,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen