SKF PSM 121620 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PSM 121620 A51
Rubix:03035090
Fabrikant:160576
EAN:7316571789064
SKF PSM 121620 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PSM 121620 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS


SKF sinterbronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht11,6 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte20 mm
Seriepsm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden