SKF PSM 202630 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PSM 202630 A51
Rubix:03035265
Fabrikant:160607
EAN:7316571789651
SKF PSM 202630 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PSM 202630 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS


SKF sinterbronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht44 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte30 mm
Seriepsm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 7,15 excl. BTW
/ stuk
€ 8,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden