Referenties
SKF:PSMF 354525 A51
Rubix:03035680
Fabrikant:160719
EAN:7316571791395

Productdetails : SKF PSMF 354525 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
SKF gesinterde bronzen flensbussen zijn geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. SKF gesinterde bronzen bussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die geïmpregneerd is met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en maakt deze bussen geschikt voor roterende toepassingen.
Sterke punten
•Onderhoudsvrije werking
Lage wrijvingscoëfficiënt
Zeer hoge glijsnelheid
Lage wrijvingscoëfficiënt
Zeer hoge glijsnelheid
Toepassingen
Draaiende, oscillerende en lineaire bewegingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121,4 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | gesinterd brons |
| Serie | psmf |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,69 excl. BTW
/ stuk
€ 20,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen