IGUS GFM-1214-24 KRAAGLAGER IGLIDUR

Flenslager, iglidur® G

Zie technische informatie

Referenties

Igus:GFM-1214-24
Rubix:03202699
IGUS GFM-1214-24 KRAAGLAGER IGLIDUR

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : IGUS GFM-1214-24 KRAAGLAGER IGLIDUR


De klassieke allrounder - Uitstekende prijs-prestatieverhoudingiglidur® G lagers voldoen aan een extreem breed scala van verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Iglidur G glijlager, een economisch veelzijdig lager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige scharnier- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.

Sterke punten

Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaarHoge slijtvastheidResistentie tegen stof en vuilKosteneffectiefSmering en onderhoudsvrij

Toepassingen

Landbouwmachines Bouwmachine-industrie Machinebouw Sport en vrije tijd Automobielindustrie Mechatronica

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte24 mm
Materiaalkunststof
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen