INA EGF 20215 E40/Y GLIJLAGERBUS

Flensbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGF20215-E40-Y
Rubix:03190180
Fabrikant:0679306460000
EAN:4012802844689
INA EGF 20215 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte21,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGF 20215 E40/Y GLIJLAGERBUS


Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.

Toepassingen

Voor glijlager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht18,28 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte21,5 mm
Materiaalstaal
Serieegf..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 4,45 excl. BTW
/ stuk
€ 5,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden