Referenties
Igus:XFM-4044-30
Rubix:03200619

Productdetails : IGUS XFM-4044-30 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X gewrichtslager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, -250 graden), zeer lage vochtopname.
Iglidur X gewrichtslager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, -250 graden), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
