Referenties
Igus:GFM-0810-15
Rubix:03202641



Productdetails : IGUS GFM-0810-15 KRAAGLAGER IGLIDUR
De klassieke allrounder - Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding iglidur® G-lagers voldoen aan een zeer breed scala aan verschillende eisen – ze zijn echt 'allround'. Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte 'allrounder'. Typische toepassingen zijn middelhoge tot hoge belastingen, gemiddelde glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Iglidur G glijlager, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Sterke punten
Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaar Hoge slijtvastheid Bestand tegen stof en vuil Kostenefficiënt Smering en onderhoudsvrij
Toepassingen
Landbouwmachines Bouwmachinesindustrie Machinebouw Sport en vrije tijd Automobielindustrie Mechatronica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
