Referenties
Igus:Q2FM-0810-10
Rubix:03270072

Productdetails : IGUS Q2FM-0810-10 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X2 kraaglager Q2FM-0810-10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | iglidur® q2 |
| Serie | q2fm |
| Type | flenslager (type f) |
| Lengte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
