IGUS GFM-1012-06 KRAAGLAGER IGLIDUR

Flenslager, iglidur® G

Zie technische informatie

Referenties

Igus:GFM-1012-06
Rubix:03202662
IGUS GFM-1012-06 KRAAGLAGER IGLIDUR

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : IGUS GFM-1012-06 KRAAGLAGER IGLIDUR


De klassieke allrounder - uitstekende prijs-prestatie ratio iglidur® G lagers bestrijken een zeer breed scala aan verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen omvatten middelgrote tot hoge belasting, middelgrote glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Iglidur G glijlager, een economisch universeel lager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.

Sterke punten

Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaar zeer slijtvast stof- en vuilbestendig kostenefficiënt smeren en onderhoudsvrij

Toepassingen

Agrarische machines bouwmachines industrie machinebouw sport en vrije tijd auto-industrie mechatronica

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte6 mm
Materiaalkunststof
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen