Referenties
Igus:XFM-0810-05
Rubix:0399100383

Productdetails : IGUS XFM-0810-05 KRAAGLAGER IGLIDUR
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur®-lagers vanwege zijn hoge temperatuurbestendigheid in combinatie met hoge druksterkte en chemische bestendigheid.
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden -, 250 graden), zeer geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,97 excl. BTW
/ stuk
€ 6,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
