INA EGF 12120 E40/Y GLIJLAGERBUS

Flensbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGF12120-E40-Y
Rubix:03190166
Fabrikant:0696758130000
EAN:4012802682212
INA EGF 12120 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGF 12120 E40/Y GLIJLAGERBUS


Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.

Toepassingen

Voor glijlager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,39 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte12 mm
Materiaalstaal
Serieegf..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden