INA EGF 25215 E40/Y GLIJLAGERBUS

Flensbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGF25215-E40-Y
Rubix:03190182
Fabrikant:0664678700000
EAN:4012802682175
INA EGF 25215 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte21,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGF 25215 E40/Y GLIJLAGERBUS


Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.

Toepassingen

Voor glijlager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht22,6 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte21,5 mm
Materiaalstaal
Serieegf..-e40
Aangepaste tariefcode84833080
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden