Referenties
SKF:PPMF 202311.5
Rubix:03037295
Fabrikant:116520
EAN:7316571399805

Productdetails : SKF PPMF 202311,5 GLIJLAGERBUS PTFE-POLYAMIDE
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE polyamide glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze bieden een kosteneffectieve, zelfsmerende oplossing en zijn ontworpen voor droog glijoppervlak. Ondanks hun dunne wand zijn ze slijtvast en geschikt voor matige belastingen. Het compacte ontwerp zorgt voor een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,4 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 11,5 mm |
| Materiaal | polyamide |
| Serie | ppmf |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
